KU DISTRIBUTION SRL - KUD2405DB KU 1500 5G10 GRIGIO 7001 - 2405DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Ader-Zahl - 5
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079355674
Artikelnummer
KUD2405DB
Herstellernummer
2405DB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


