Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24027B KU 1500 2X1.5 GRIGIO 7001 - 24027B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24027B KU 1500 2X1.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079354790

Artikelnummer

KUD24027B

Herstellernummer

24027B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179