Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24025B KU 1500 2X0.75 GRIGIO 7001 - 24025B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24025B KU 1500 2X0.75 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079354745

Artikelnummer

KUD24025B

Herstellernummer

24025B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179