KU DISTRIBUTION SRL - KUD24024M KU 1500 2X0.50 GRIGIO 7001 - 24024M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - grau
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449074896356
Artikelnummer
KUD24024M
Herstellernummer
24024M
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


