Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD2201HBB AWG1 STYLE 1015 NERO RAL 9005 COND.RAME - 2201HBB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD2201HBB AWG1 STYLE 1015 NERO RAL 9005 COND.RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449074734993

Artikelnummer

KUD2201HBB

Herstellernummer

2201HBB

Hersteller

KUD

Leiter-Material:

Kupfer

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavi unipolari per cablaggio style 1015, approvati UL/CSA: 105°C 600V style 1015