Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD22019DM AWG14 STYLE 1015 BLU RAL 5010 COND.RAME - 22019DM

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD22019DM AWG14 STYLE 1015 BLU RAL 5010 COND.RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 100 M

EAN

7449073025917

Artikelnummer

KUD22019DM

Herstellernummer

22019DM

Hersteller

KUD

Leiter-Material:

Kupfer

Mantel-Farbe:

blau

Cavi unipolari per cablaggio style 1015, approvati UL/CSA: 105°C 600V style 1015