Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD10276B KU 500 27G1 GRIGIO RAL7001 - 10276B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD10276B KU 500 27G1 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 27

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449078664142

Artikelnummer

KUD10276B

Herstellernummer

10276B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

27

Mantel-Farbe:

grau

La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C