Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD10055M KU 500 5G0.75 GRIGIO RAL7001 - 10055M

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD10055M KU 500 5G0.75 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.912 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076260292

Artikelnummer

KUD10055M

Herstellernummer

10055M

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

5

Mantel-Farbe:

grau

La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C