KU DISTRIBUTION SRL - KUD10036XM KU 500 3X1 GRIGIO RAL7001 - 10036XM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - grau
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
4064729049982
Artikelnummer
KUD10036XM
Herstellernummer
10036XM
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
grau
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C


