KRUPS - KEUXN911B Nespresso Kapselautomat Vertue Next 1500 - XN911B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Espresso/Kaffee
Volumen des Wassertanks - 1.1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1
Anschlusswert - 1500 W
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3016661163982
Artikelnummer
KEUXN911B
Herstellernummer
XN911B
Hersteller
KEU
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Volumen des Wassertanks:
1.1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Anschlusswert:
1500 W
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
nein
Cappuccino-System:
nein
Milchaufschäumung:
ja
Kaffeepulverschacht:
nein
Automatisches Reinigungssystem:
nein
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
ja
Padsystem:
nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
140 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
429 mm


