Startseite

KRUPS - KEUXN910B Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500 - XN910B

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN910B Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Volumen des Wassertanks - 1.7 l

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1

  • Cappuccino-System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661156885

Artikelnummer

KEUXN910B

Herstellernummer

XN910B

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Anschlusswert:

1500 W

Volumen des Wassertanks:

1.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Padsystem:

nein

Breite:

140 mm

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Höhe:

317 mm

Tiefe:

429 mm

Ausführung:Espresso/Kaffee, Volumen des Wassertanks:1,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1500 W, Grundfarbe:sonstige, Kapselsystem, Bauform:Standgerät, Breite:140 mm, Höhe:317 mm, Tiefe:429 mm