Startseite

KRUPS - KEUXN9108 Nespresso Kapselautomat VertuoNext 1500W - XN9108

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN9108 Nespresso Kapselautomat VertuoNext 1500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Bauart - halbautomatisch

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Heizsystem - sonstige

  • Volumen des Wassertanks - 1.7 l

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661156892

Artikelnummer

KEUXN9108

Herstellernummer

XN9108

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Bauart:

halbautomatisch

Anschlusswert:

1260 W

Heizsystem:

sonstige

Volumen des Wassertanks:

1.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

ja

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Breite:

140 mm

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Höhe:

317 mm

Tiefe:

429 mm

Bauart:halbautomatisch, Ausführung:Espresso/Kaffee, Heizsystem:sonstige, Volumen des Wassertanks:1,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1260 W, Grundfarbe:schwarz, Heißwasserfunktion, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät, Breite:140 mm, Höhe:317 mm, Tiefe:429 mm