KRUPS - KEUXN8908 Nespresso Kapselautomat Atelier 1500W 19 - XN8908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Espresso-Automat
Bauart - vollautomatisch
Anschlusswert - 1500 W
Max. Pumpendruck - 19 bar
Heizsystem - Thermoblock-System
Packung
1 ST
EAN
3016661156625
Artikelnummer
KEUXN8908
Herstellernummer
XN8908
Hersteller
KEU
Ausführung:
Espresso-Automat
Bauart:
vollautomatisch
Anschlusswert:
1500 W
Max. Pumpendruck:
19 bar
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Milchaufschäumung:
ja
Automatisches Reinigungssystem:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
nein
Heißwasserfunktion:
nein
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
nein
Breite:
119 mm
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Wählbare Kaffeemenge:
nein
Kapselsystem:
ja
Bauform:
Standgerät
Höhe:
279 mm
Tiefe:
434 mm


