Startseite

KRUPS - KEUXN7615 Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar - XN7615

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN7615 Nespresso Kapselautomat CitiZ&milk 19bar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Bauart - halbautomatisch

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Volumen des Wassertanks - 1 l

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155369

Artikelnummer

KEUXN7615

Herstellernummer

XN7615

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso-Automat

Bauart:

halbautomatisch

Anschlusswert:

1260 W

Max. Pumpendruck:

19 bar

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

ja

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Bauart:halbautomatisch, Ausführung:Espresso-Automat, Max. Pumpendruck:19 bar, Volumen des Wassertanks:1 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1260 W, Grundfarbe:rot, Milchaufschäumung, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät