Startseite

KRUPS - KEUXN741B Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L s - XN741B

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN741B Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Bauart - halbautomatisch

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Volumen des Wassertanks - 1 l

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155291

Artikelnummer

KEUXN741B

Herstellernummer

XN741B

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso-Automat

Bauart:

halbautomatisch

Anschlusswert:

1260 W

Max. Pumpendruck:

19 bar

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

19 bar Pumpendruck, verkürzte Auffheizzeit (ca. 25s), Automat. Power-Off Funktion (9min.), niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag), automatischer Standby-Modus, einfachste Bedienung per Knopfdruck (Espresso & Espresso Lungo), Tassen-Programmierung, Flow-Stop -Funktion: Automatische Abschaltung, automatischer Kapsel-Auswurf, Kapselcontainer für ca. 10 Stück, abnehmbarer 1 l Wassertank, Welcome Pack mit 14 Kapseln, 1.260 Watt