Startseite

KRUPS - KEUXN7415 Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L r - XN7415

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN7415 Nespresso Kapselautomat CitiZ 19bar 1L r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Bauart - halbautomatisch

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155321

Artikelnummer

KEUXN7415

Herstellernummer

XN7415

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Bauart:

halbautomatisch

Fassungsvermögen Espressoteil:

1 l

Anschlusswert:

1260 W

Max. Pumpendruck:

19 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Bauart:halbautomatisch, Ausführung:Espresso/Kaffee, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:19 bar, Volumen des Wassertanks:1 l, Fassungsvermögen Espressoteil:1 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1260 W, Grundfarbe:rot, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät