Startseite

KRUPS - KEUXN304T Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L - XN304T

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN304T Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Bauart - halbautomatisch

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155192

Artikelnummer

KEUXN304T

Herstellernummer

XN304T

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso-Automat

Bauart:

halbautomatisch

Anschlusswert:

1260 W

Max. Pumpendruck:

19 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

0.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

Titan

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Nespresso Kapselautomat, 1260 W, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), automatische Power-Off Funktion nach 9 - 30 Minuten (programmierbar), niedriger Energieverbrauch (0,072 kWH pro Tag im Durchschnitt), einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung, "Flow-Stop"-Funktion, automatischer Kapsel-Auswurf, Kapselcontainer für ca. 9 -11 Stück, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrössen, abnehmbarer 0.7 l Wassertank, elektrische Wasserstandserkennung, Welcome Pack mit 14 Kapseln Bauart:halbautomatisch, Ausführung:Espresso-Automat, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:19 bar, Volumen des Wassertanks:0,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1260 W, Grundfarbe:Titan, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät