Startseite

KRUPS - KEUXN3045 Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L - XN3045

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN3045 Nespresso Kapselautomat PIXIE 19bar 0.7L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Heizsystem - Thermoblock-System

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Volumen des Wassertanks - 0.7 l

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155154

Artikelnummer

KEUXN3045

Herstellernummer

XN3045

Hersteller

KEU

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Heizsystem:

Thermoblock-System

Max. Pumpendruck:

19 bar

Volumen des Wassertanks:

0.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Anschlusswert:

1260 W

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

nein

Cappuccino-System:

nein

Schnelldampf:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Padsystem:

nein

Bauform:

Standgerät

Bauart:halbautomatisch, Ausführung:Espresso-Automat, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:19 bar, Volumen des Wassertanks:0,7 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1260 W, Grundfarbe:rot, Programmierbare Tassenmenge, Kapselsystem, Bauform:Standgerät