KRUPS - KEUXN1108 Nespresso Kapselautomat ESSENZA Mini 19b - XN1108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Espresso-Automat
Bauart - halbautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l
Max. Pumpendruck - 19 bar
Heizsystem - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0010942221715
Artikelnummer
KEUXN1108
Herstellernummer
XN1108
Hersteller
KEU
Ausführung:
Espresso-Automat
Bauart:
halbautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil:
0.7 l
Max. Pumpendruck:
19 bar
Heizsystem:
sonstige
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Cappuccino-System:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Automatisches Reinigungssystem:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
nein
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
nein
Verstellbares Mahlwerk:
nein
Wählbare Kaffeemenge:
nein
Kapselsystem:
ja
Bauform:
Standgerät


