Startseite

KRUPS - KEUXN1101 Nespresso Kapselautomat ESSENZA Mini 19b - XN1101

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN1101 Nespresso Kapselautomat ESSENZA Mini 19b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Bauart - halbautomatisch

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Heizsystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942221722

Artikelnummer

KEUXN1101

Herstellernummer

XN1101

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso-Automat

Bauart:

halbautomatisch

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.7 l

Max. Pumpendruck:

19 bar

Heizsystem:

sonstige

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Nespresso-Kapselautomat, 19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett, Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%),Einfachste Bedienung, Tassen-Programmierung, "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 9 -11 Stück, abnehmbares Abtropfgitter für hohe Gläser und Tassen, abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln