Startseite

KRUPS - KEUXN1005 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0. - XN1005

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXN1005 Nespresso Kapselautomat INISSIA 19bar 0.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Bauart - halbautomatisch

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942216476

Artikelnummer

KEUXN1005

Herstellernummer

XN1005

Hersteller

KEU

Ausführung:

Espresso-Automat

Bauart:

halbautomatisch

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.7 l

Max. Pumpendruck:

19 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Cappuccino-System:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

rot

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

nein

Verstellbares Mahlwerk:

nein

Wählbare Kaffeemenge:

ja

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Nespresso Kapselautomat, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s), automatische Power-Off-Funktion, nach 9 Minuten, Energieklasse A-40%, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, Kapazität ca. 9 – 11 Stück, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer 0,7 L Wassertank, Welcome Pack mit 16 Kapseln, 1260 Watt