Startseite

KRUPS - KEUXL1008 MilchaufschAumer 500W 150ml antihaftbes - XL1008

KopierenKopieren
KRUPS - KEUXL1008 MilchaufschAumer 500W 150ml antihaftbes

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 500 W

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155475

Artikelnummer

KEUXL1008

Herstellernummer

XL1008

Hersteller

KEU

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:500 W, Grundfarbe:schwarz