Startseite

KRUPS - KEUKP270A.21AT Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15 - KP270A.21AT

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKP270A.21AT Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Volumen des Wassertanks - 1.2 l

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3045380019775

Artikelnummer

KEUKP270A.21AT

Herstellernummer

KP270A.21AT

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Anschlusswert:

1500 W

Max. Pumpendruck:

15 bar

Volumen des Wassertanks:

1.2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Milchaufschäumung:

nein

Spannung:

220...240 V

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

grau

Mit Display:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Breite:

153 mm

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Höhe:

373 mm

Tiefe:

284 mm

Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Max. Pumpendruck:15 bar, Volumen des Wassertanks:1,2 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1500 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:grau, Kapselsystem, Bauform:Standgerät, Breite:153 mm, Höhe:373 mm, Tiefe:284 mm