KRUPS - KEUKP2708 Dolce Gusto Kapselautomat Infinissima 15 - KP2708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Anschlusswert - 1500 W
Max. Pumpendruck - 15 bar
Volumen des Wassertanks - 1.2 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1
Packung
1 ST
EAN
3045380019737
Artikelnummer
KEUKP2708
Herstellernummer
KP2708
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Anschlusswert:
1500 W
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
1.2 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Milchaufschäumung:
nein
Automatisches Reinigungssystem:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
nein
Heißwasserfunktion:
nein
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
nein
Breite:
153 mm
Wählbare Kaffeemenge:
nein
Kapselsystem:
ja
Bauform:
Standgerät
Höhe:
373 mm
Tiefe:
284 mm


