Startseite

KRUPS - KEUKP2401 Dolce Gusto Kapselautomat Genio 1500W ws - KP2401

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKP2401 Dolce Gusto Kapselautomat Genio 1500W ws

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Bauart - vollautomatisch

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661158605

Artikelnummer

KEUKP2401

Herstellernummer

KP2401

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Bauart:

vollautomatisch

Anschlusswert:

1500 W

Max. Pumpendruck:

15 bar

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Milchaufschäumung:

nein

Automatisches Reinigungssystem:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

nein

Heißwasserfunktion:

nein

Schnelldampf:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Padsystem:

nein

Breite:

112 mm

Wählbare Kaffeemenge:

nein

Kapselsystem:

ja

Bauform:

Standgerät

Höhe:

273 mm

Tiefe:

286 mm

Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Max. Pumpendruck:15 bar, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):1, Anschlusswert:1500 W, Grundfarbe:sonstige, Kapselsystem, Bauform:Standgerät, Breite:112 mm, Höhe:273 mm, Tiefe:286 mm