Startseite

KRUPS - KEUKM4689 Kaffeeautomat 12Tassen 850W DruckbrA1/4h - KM4689

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKM4689 Kaffeeautomat 12Tassen 850W DruckbrA1/4h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 850 W

  • Tassenzahl - 12

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942218654

Artikelnummer

KEUKM4689

Herstellernummer

KM4689

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

850 W

Tassenzahl:

12

Fassungsvermögen:

1000 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

nein

Aromaschalter:

nein

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

nein

Mit Wasserfilter:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Druckbrühsystem, Sicherheitsverschluss, 8 bis 12 Tassen, Permanent Filter, neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne, aromaschützende Filterkammer, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung Ausführung:Kaffeeautomat, Anschlusswert:850 W, Tassenzahl:12, Fassungsvermögen:1000 ml, Ausführung der Kanne:Glaskanne, Grundfarbe:schwarz