KRUPS - KEUKM4682 Kaffeeautomat 12Tassen 850W DruckbrA1/4h - KM4682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 850 W
Tassenzahl - 12
Fassungsvermögen - 1000 ml
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Packung
1 ST
EAN
0010942218661
Artikelnummer
KEUKM4682
Herstellernummer
KM4682
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
850 W
Tassenzahl:
12
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
nein
Aromaschalter:
nein
Timer:
nein
Nachtropfsperre:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Teefilter:
nein
Wassertank abnehmbar:
nein
Milchaufschäumung:
nein


