Startseite

Krups - KEUKM442D Kaffeeautomat 10-15Tassen 1000W Glaskann - KM442D

KopierenKopieren
Krups - KEUKM442D Kaffeeautomat 10-15Tassen 1000W Glaskann

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 15

  • Fassungsvermögen - 1250 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

3045386368488

Artikelnummer

KEUKM442D

Herstellernummer

KM442D

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

15

Fassungsvermögen:

1250 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

ja

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

2 Programme: Automatische Einschaltung, Keep Warm Funktion: Kaffee wird 30 Min. lang warm gehalten, Aromafunktion, Duo-Filter-System, automatische Abschaltung (nach 30 min.), Farbe: Edelstahl/Schwarz