Startseite

KRUPS - KEUKM3210 Kaffeeautomat 10T.1100W HeiAŸbrA1/4hsys. - KM3210

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKM3210 Kaffeeautomat 10T.1100W HeiAŸbrA1/4hsys.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1050 W

  • Tassenzahl - 10

  • Fassungsvermögen - 1250 ml

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Packung

  • 1 ST

EAN

3045386373857

Artikelnummer

KEUKM3210

Herstellernummer

KM3210

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1050 W

Tassenzahl:

10

Fassungsvermögen:

1250 ml

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

ja

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Ausführung:Kaffeeautomat, Anschlusswert:1050 W, Tassenzahl:10, Fassungsvermögen:1250 ml, Ausführung der Kanne:Glaskanne, Grundfarbe:Edelstahl, Warmhalteplatte, Aromaschalter, Nachtropfsperre