Startseite

KRUPS - KEUKM3038 Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoska - KM3038

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKM3038 Kaffeeautomat 10Tassen 800W 1L Thermoska

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3045386380138

Artikelnummer

KEUKM3038

Herstellernummer

KM3038

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffeeautomat

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

nein

Timer:

nein

Aromaschalter:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Warmhalteplatte:

nein

Automatische Abschaltung:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Breite:

243 mm

Höhe:

402 mm

Tiefe:

265 mm

Ausführung:Kaffeeautomat, Anschlusswert:800 W, Tassenzahl:10, Fassungsvermögen:1250 ml, Ausführung der Kanne:Isolierkanne, Grundfarbe:schwarz, Nachtropfsperre, Breite:243 mm, Höhe:402 mm, Tiefe:265 mm, Automatische Abschaltung