Startseite

KRUPS - KEUKB4351 Standmixer 800W 1.75L-Glasbeh. 3Stufen w - KB4351

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKB4351 Standmixer 800W 1.75L-Glasbeh. 3Stufen w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 1.75 l

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behälter - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942224792

Artikelnummer

KEUKB4351

Herstellernummer

KB4351

Hersteller

KEU

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

1.75 l

Grundfarbe:

sonstige

Behälter:

Glas

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Erweiterbar:

nein

Ausführung:Standmixer, Anschlusswert:800 W, Behälter:Glas, Fassungsvermögen:1,75 l, Grundfarbe:sonstige