Startseite

KRUPS - KEUKB4201 Standmixer 600W 2L 2ST.+Pulse Smoothie/I - KB4201

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKB4201 Standmixer 600W 2L 2ST.+Pulse Smoothie/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Fassungsvermögen - 1.25 l

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942224297

Artikelnummer

KEUKB4201

Herstellernummer

KB4201

Hersteller

KEU

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

600 W

Fassungsvermögen:

1.25 l

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

Kunststoff

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Erweiterbar:

nein

Set-Ausführung:

nein

Standmixer, 600 Watt, 2 Liter (nutzbares Volumen 1.25 Liter), 2 Geschwindigkeitsstufen + Pulse, "Smart Lock“-Technologie, Eiscrush-Funktion, abnehmbare Klingen, Krug (ohne Messer) spülmaschinen geeignet Ausführung:Standmixer, Anschlusswert:600 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:1,25 l, Grundfarbe:weiß