Startseite

KRUPS - KEUKB403D Standmixer 1200W 1.5L 3Prog. Smoothie/Ic - KB403D

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKB403D Standmixer 1200W 1.5L 3Prog. Smoothie/Ic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Fassungsvermögen - 2 l

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behälter - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155826

Artikelnummer

KEUKB403D

Herstellernummer

KB403D

Hersteller

KEU

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

1200 W

Fassungsvermögen:

2 l

Grundfarbe:

sonstige

Behälter:

Glas

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Erweiterbar:

nein

Set-Ausführung:

nein

Ausführung:Standmixer, Anschlusswert:1200 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:Glas, Fassungsvermögen:2 l, Grundfarbe:sonstige