Startseite

KRUPS - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein - KB3031

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKB3031 Standmixer 300W 0.6L 2St. 400ml Zerklein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmixer

  • Behälter - Glas

  • Fassungsvermögen - 0 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

0010942215851

Artikelnummer

KEUKB3031

Herstellernummer

KB3031

Hersteller

KEU

Ausführung:

Standmixer

Behälter:

Glas

Fassungsvermögen:

0 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Set-Ausführung:

ja

Erweiterbar:

nein

Mini-Standmixer, 3 in 1 - Mixen, Mahlen und Zerkleinern, Höhe 34 cm, 300 W, 2 Geschwindigkeitsstufen (18.000 und 23.000 U/Min.), alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet, Standmixer: Edelstahlmesser, transparenter Glas-Mixbehälter (600 ml), Zerkleinerer: Edelstahlmesser, 400 ml mit Deckel, Kaffee- und Gewürzmühle: Schlagmahlwerk, inkl. Deckel Ausführung:Standmixer, Behälter:Glas, Fassungsvermögen:0 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß, Set-Ausführung