KRUPS - KEUKA631D KA1/4chenmaschine 1100W 8St.+Puls 4.6L E - KA631D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1100 W
Leistungsregelung stufenlos - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Schneidsystem - ja
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3016661156021
Artikelnummer
KEUKA631D
Herstellernummer
KA631D
Hersteller
KEU
Anschlusswert:
1100 W
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Schneidsystem:
ja
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja


