Startseite

KRUPS - KEUKA51K1 KA1/4chenmaschine 1100W +Puls 4.6L EdSch - KA51K1

KopierenKopieren
KRUPS - KEUKA51K1 KA1/4chenmaschine 1100W +Puls 4.6L EdSch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Mixsystem - ja

  • Rührsystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3016662817617

Artikelnummer

KEUKA51K1

Herstellernummer

KA51K1

Hersteller

KEU

Anschlusswert:

1100 W

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Mixsystem:

ja

Rührsystem:

ja

Anschlusswert:1100 W, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:weiß, Mixsystem, Rührsystem