Startseite

KRUPS - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe - HZ64B1

KopierenKopieren
KRUPS - KEUHZ64B1 Stabmixer 800W 20St. Metallf. 0.8L Mixbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 0.8 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661158568

Artikelnummer

KEUHZ64B1

Herstellernummer

HZ64B1

Hersteller

KEU

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

0.8 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Behälter:

Kunststoff

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Set-Ausführung:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

400 mm

Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:800 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,8 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:sonstige, Set-Ausführung, Breite:70 mm, Höhe:70 mm, Tiefe:400 mm