Startseite

KRUPS - KEUHZ4511 Stabmixer 450W 2St.inkl.Turbo MetallfuAŸ - HZ4511

KopierenKopieren
KRUPS - KEUHZ4511 Stabmixer 450W 2St.inkl.Turbo MetallfuAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 0.8 l

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661155277

Artikelnummer

KEUHZ4511

Herstellernummer

HZ4511

Hersteller

KEU

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

450 W

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

0.8 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Set-Ausführung:

nein

Erweiterbar:

nein

Stabmixer, 450 Watt, 2 Geschwindigkeitseinstellungen + Turbo-Funktion, Metallfuss, inkl. 800ml Mixbecher, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Farbe: Weiss-grau Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:450 W, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,8 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:sonstige