KRUPS - KEUGN9031 Handmixer 500W Edst-Schnellmixstab 1L-RA - GN9031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Fassungsvermögen - 1 l
Grundfarbe - weiß
Behälter - Kunststoff
Erweiterbar - ja
Packung
1 ST
EAN
3045388112379
Artikelnummer
KEUGN9031
Herstellernummer
GN9031
Hersteller
KEU
Ausführung:
Handmixer
Fassungsvermögen:
1 l
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Erweiterbar:
ja
Set-Ausführung:
ja
Handmixer, Leistung: 400 Watt, Füllmenge: 1 Liter, Lieferumfang: Knethaken, Quirl, Mixstab, Messbecher, Sicherheitseinrichtung: Rutschsicherung, Auswurftaste, Momentstufe, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Gehäusematerialien: Kunststoff, Edelstahl, Soft-Touch-Gehäuse, Mixstabmaterial: Edelstahl, Mixbecher-Material: Kunststoff, Bedienpanel mit Schiebeschalter, geschlossener Griff mit integriertem Santoprene, Heck aus Santoprene-Kunststoff, Edelstahl-Front, Aufsätze aus Edelstahl, stufenlose Geschwindigkeitsregelung (nicht verfügbar bei Verwendung des Mixstabs), Höhe: 27 cm, Breite: 29,6 cm, Tiefe: 18 cm, Gewicht: 2,7 kg, Farbe: Edelstahl-Weiss