Startseite

KRUPS - KEUGN9011 Handmixer 500W Edst-Schneebesen 1L-RA1/4 - GN9011

KopierenKopieren
KRUPS - KEUGN9011 Handmixer 500W Edst-Schneebesen 1L-RA1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Fassungsvermögen - 1 l

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - Kunststoff

  • Erweiterbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3045388112355

Artikelnummer

KEUGN9011

Herstellernummer

GN9011

Hersteller

KEU

Ausführung:

Handmixer

Fassungsvermögen:

1 l

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

Kunststoff

Erweiterbar:

ja

Set-Ausführung:

ja

Handmixer, klassische 3 Mix Form, stabiler, geschlossener 3 Mix Griff, kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL, 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl, 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl, Edelstahl-Schneebesen, Edelstahl-Front, Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand, für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten, sehr hitzeresitent, Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand, 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen, Farbe: Weiß-Edelstahl