Startseite

KRUPS - KEUGN9001 Handmixer 500W stufenlos Turbo ws-gr-eds - GN9001

KopierenKopieren
KRUPS - KEUGN9001 Handmixer 500W stufenlos Turbo ws-gr-eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - ohne

  • Erweiterbar - ja

  • Set-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3045388112492

Artikelnummer

KEUGN9001

Herstellernummer

GN9001

Hersteller

KEU

Ausführung:

Handmixer

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

ohne

Erweiterbar:

ja

Set-Ausführung:

nein

Klassische 3 Mix Form, KRUPS Edelstahl-Mitnehmer, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl, 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl, hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet, Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs, Soft-Speed-Control (Antispritzfunktion), Anschluß für Schnellmixstab vorhanden, spezielle Form der Quirle, 500 Watt