KRUPS - KEUGN5041 Handmixer 500W 5Stufen+Turbo Stabmixerau - GN5041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 500 W
Behälter - Glas
Fassungsvermögen - 0 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Packung
1 ST
EAN
3045386375028
Artikelnummer
KEUGN5041
Herstellernummer
GN5041
Hersteller
KEU
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Behälter:
Glas
Fassungsvermögen:
0 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:500 W, Behälter:Glas, Fassungsvermögen:0 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß


