Startseite

KRUPS - KEUGN4001 Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw - GN4001

KopierenKopieren
KRUPS - KEUGN4001 Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Grundfarbe - sonstige

  • Set-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3016667245910

Artikelnummer

KEUGN4001

Herstellernummer

GN4001

Hersteller

KEU

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Set-Ausführung:

nein

Breite:

95 mm

Höhe:

304 mm

Tiefe:

197 mm

Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:450 W, Behälter:ohne, Grundfarbe:sonstige, Breite:95 mm, Höhe:304 mm, Tiefe:197 mm