KRUPS - KEUFDK251 Waffeleisen 850W antihaft edst-sw - FDK251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anzahl der Plattensätze - 1
Regelbarer Thermostat - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3168430730328
Artikelnummer
KEUFDK251
Herstellernummer
FDK251
Hersteller
KEU
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Waffeleisen, antihaftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung, Backform für 2 Brüsseler / Belgische Waffeln, wärmeisolierter Griff, Netzkontrollleuchte rot und Temperaturkontrollleuchte grün, platzsparende, vertikale Aufbewahrung möglich, Ein-/Ausschalter, 850 Watt, Farbe: Schwarz-Edelstahl


