KRUPS - KEUF6085811 Handmixer 3 Mix 7000 500W stufenlos Turb - F6085811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 500 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Behälter - ohne
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3016661157110
Artikelnummer
KEUF6085811
Herstellernummer
F6085811
Hersteller
KEU
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Behälter:
ohne
Grundfarbe:
schwarz
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Breite:
102 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
180 mm
Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:500 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:ohne, Grundfarbe:schwarz, Breite:102 mm, Höhe:210 mm, Tiefe:180 mm


