KRUPS - KEUF30908 Kaffeeautomat 10Tassen Glaskanne sw - F30908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Anschlusswert - 1100 W
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
3045386362707
Artikelnummer
KEUF30908
Herstellernummer
F30908
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Anschlusswert:
1100 W
Grundfarbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
nein
Timer:
nein
Aromaschalter:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Warmhalteplatte:
ja
Automatische Abschaltung:
ja
Mit Wasserfilter:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Teefilter:
nein
Wassertank abnehmbar:
nein


