Startseite
Neu

KRUPS - KEUF20342 Kaffee-EspressomA1/4hle 200W 75g sw - F20342

KopierenKopieren
KRUPS - KEUF20342 Kaffee-EspressomA1/4hle 200W 75g sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007830066

Artikelnummer

KEUF20342

Herstellernummer

F20342

Hersteller

KEU

Macinacaffè e macinaspezie elettrico KRUPS. Consente di ottenere la macinatura perfetta per qualsiasi metodo di preparazione grazie alla regolazione personalizzata del grado di macinatura, da ultrafine a grossolana, per risultati ottimali. Adatto per macinare: Chicchi di caffè Cereali e semi Frutta secca, come noci Caratteristiche: Capacità del contenitore: 75 g Utilizzo con una sola mano: tenere premuto il pulsante fino a raggiungere il grado di macinatura desiderato (funzionamento continuo massimo20 secondi) Funzionamento semplice e rapido Contenitore dal design ovale per una macinazione efficiente e uno svuotamento facilitato Lama a coltello in acciaio inox Coperchio di sicurezza: l'apparecchio funziona solo con il coperchio correttamente inserito Colore: nero lucido Dati tecnici: Potenza: 200 W.