KRUPS - KEUF203 Kaffee-EspressomA1/4hle 200W 75g sw - F203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 75 g
Feineinstellung - ja
Mahlsystem - Schlagmesser
Anschlusswert - 160 W
Packung
1 ST
EAN
0010942104384
Artikelnummer
KEUF203
Herstellernummer
F203
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
75 g
Feineinstellung:
ja
Mahlsystem:
Schlagmesser
Anschlusswert:
160 W
Grundfarbe:
schwarz
Ausführung:Kaffeemühle, Fassungsvermögen:75 g, Feineinstellung, Mahlsystem:Schlagmesser, Anschlusswert:160 W, Grundfarbe:schwarz


