KRUPS - KEUEA8918 Kaffeevollautomat 2T 2.1L 15bar OLED Mil - EA8918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart - vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil - 0 l
Anschlusswert - 1450 W
Max. Pumpendruck - 15 bar
Packung
1 ST
EAN
0010942223115
Artikelnummer
KEUEA8918
Herstellernummer
EA8918
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil:
0 l
Anschlusswert:
1450 W
Max. Pumpendruck:
15 bar
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
2.1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Cappuccino-System:
ja
Milchaufschäumung:
ja
Spannung:
220...240 V
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
260 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Schnelldampf:
ja
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
nein
Breite:
240 mm
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Verstellbares Mahlwerk:
ja
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
nein
Bauform:
Standgerät
Höhe:
363 mm
Tiefe:
372 mm


