Startseite

KRUPS - KEUEA81R8 Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Mi - EA81R8

KopierenKopieren
KRUPS - KEUEA81R8 Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Bauart - vollautomatisch

  • Anschlusswert - 1450 W

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Packung

  • 1 ST

EAN

3016661156014

Artikelnummer

KEUEA81R8

Herstellernummer

EA81R8

Hersteller

KEU

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Bauart:

vollautomatisch

Anschlusswert:

1450 W

Max. Pumpendruck:

15 bar

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Milchaufschäumung:

ja

Automatisches Reinigungssystem:

ja

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

275 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

nein

Kaffeepulverschacht:

nein

Mit Wasserfilter:

ja

Padsystem:

nein

Programmierbare Tassenmenge:

ja

Verstellbares Mahlwerk:

ja

Kapselsystem:

nein

Bauform:

Standgerät

Bauart:vollautomatisch, Ausführung:Kaffee/Espresso/Cappuccino, Heizsystem:Thermoblock-System, Max. Pumpendruck:15 bar, Volumen des Wassertanks:1,8 l, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):2, Fassungsvermögen Bohnenbehälter:275 g, Anschlusswert:1450 W, Grundfarbe:schwarz, Milchaufschäumung, Mit Wasserfilter, Automatisches Reinigungssystem, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Bauform:Standgerät